Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3560-14 PEX Tub de rigidizare, dimensiune 3/4 inch, plastic | BR9EXB 0959481

WATTS 3560-14 PEX Tub de rigidizare, dimensiune 3/4 inch, plastic

În stoc
Articol: BR9EXB Model: 3560-14Crucea Ref: 0959481

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntăritor PEX
finalizareaPlastic
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșirePolisulfonă
Temp.75 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Detalii produs:

Întăritor de tub PEX, dimensiune 3/4 inch, plastic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 3560-08 PEX Tub de rigidizare, dimensiune 3/8 inch, plastic | BR9EWY 0959479 3560-083 / 8 "€3.79
WATTS 3560-18 PEX Tub de rigidizare, dimensiune 1 inch, plastic | BR9EXA 0959482 3560-181"€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3560-14 PEX Tub de rigidizare, dimensiune 3/4 inch, plastic
€5.06 /unitate