Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 53L-Z2-030 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi | BP3WQY 0189749

WATTS 53L-Z2-030 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi

În stoc
Articol: BP3WQY Model: 53L-Z2-030 1/2Crucea Ref: 0189749
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
€141.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpBronz
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Mfr. Serie53L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 175 psi
Presiunea de relief30 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruPresiunea de reliefPreț
WATTS 53L-FP-175 Supapă de reducere a presiunii 1/2, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere 175 Psi | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 Psi€138.25
WATTS 53L-075 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, 210 grade. F, 75 Psi presiune de reducere | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 Psi€141.69
WATTS 53L-100 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3WQX 0190001 53L-100 1/275 PSI100 Psi€141.69
WATTS 53L-175 Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 210 grade. F, 175 Psi presiune de reducere | BP3WRA 0190575 53L-175 1/2-175 Psi€141.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 53L-Z2-030 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi
€141.69 /unitate