WATTS 6000HMB Hydrant BFP Contor de hidrant cu dispozitiv de prevenire a refluxului | AE7WDL 6AUW6

WATTS 6000HMB Hydrant BFP Contor de hidrant cu dispozitiv de prevenire a refluxului

În stoc
Articol: AE7WDL Model: 6000HMB Hidrant BFPCrucea Ref: 6AUW6

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,995.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor hidrant cu dispozitiv de prevenire a refluxului
Material corpOţel inoxidabil
ConexiunePivot cu furtun de incendiu NST
Lungime37.5 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.140 grade F
Mărimea3"
Temp. Gamă33 grade F
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)107.95
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 6000HMB Hydrant BFP Contor de hidrant cu dispozitiv de prevenire a refluxului
€12,995.24 /unitate