WATTS 709-QT 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 1/2 inch, fontă

Articol: BZ6NEC Model: 709-QT 2 1/2Crucea Ref: 0387027
€9,190.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpFontă
MontajNu
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareÎmbinarea mecanică
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie709
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinarea mecanică
Material scaunBronz
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 1/2 inch, fontă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 709-NRS 4 Ansamblu de blocare a supapei de reținere dublă, supapă de închidere, dimensiune de 4 inchi | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Îmbinarea mecanică4"---110 de grade F175 PSI€6,080.21
RFQ
WATTS 709-LF 3 Ansamblu antiretur cu supapă dublă de reținere, dimensiune 3 inchi, fontă | BY6DYT 0384865 709-LF 3-Îmbinarea mecanică3"---110 de grade F175 PSI€4,088.51
RFQ
WATTS SR709-OSY 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune 2 1/2 inch | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1/2 "Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F175 PSI€6,331.77
RFQ
Ansamblu supapă de reținere dublă WATTS SR709-OSY 3, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 3 inchi | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F175 PSI€6,948.84
RFQ
Ansamblu supapă de reținere dublă WATTS SR709-OSY 6, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 6 inchi | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€12,170.80
RFQ
WATTS SR709-OSY 4 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 4 inchi | BY6DYY 0384962 SR709-OSY 44"Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F175 PSI€7,374.99
RFQ
WATTS SR709-OSY 8 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 8 inchi | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€25,922.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 709-QT 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 1/2 inch, fontă
€9,190.52 /unitate