WATTS 757-DCDA PIVXBFG-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, articulație dreaptă, cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | CC6UDF 0112097

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, articulație dreaptă, cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Articol: CC6UDF Model: 757-DCDA PIVXBFG-GPM 8Crucea Ref: 0112097
€45,947.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Stilul corpuluiDrept
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorGPM
Mfr. Serie757DCDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăArticulație canelată
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletArticulație canelată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapa indicator indicator

Detalii produs:

Ansamblu detector de verificare dublă, articulație dreaptă, cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieModelul corpuluiStilul corpuluiMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTipul supapeiPreț
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€5,454.06
RFQ
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€4,953.27
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM Ansamblu detector de verificare dublă 2 1/2, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată2-1/2 "Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€6,127.59
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată3"Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€6,527.09
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 10 inchi | BY3XKW 0124732 LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată10 "Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€19,160.93
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapa indicator indicator€6,934.03
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăSupapa indicator indicator€16,269.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, articulație dreaptă, cu flanșă, dimensiune de 8 inchi
€45,947.56 /unitate