WATTS 757-OSY-GXG 3 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 3 inchi

Articol: CC7KJM Model: 757-OSY-GXG 3Crucea Ref: 0112051
€4,606.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Stilul corpuluiDrept
MontajNu
Conexiune de intrareArticulație canelată
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareArticulație canelată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie757
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăArticulație canelată
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletArticulație canelată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 3 inchi

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpModelul corpuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiFontă-140 grade F----€6,326.16
WATTS 4 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757 | AB2BHD 1KYE2 4 757 OSY140 psiFontă-140 grade F----€5,952.29
WATTS 757 OSY 6 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune 6 inch | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiOţel inoxidabil-140 de grade F12.1 Bar33 de grade F-6"€9,034.57
WATTS 757 OSY 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune 8 inch | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiOţel inoxidabil-140 de grade F12.1 Bar33 de grade F-8"€17,418.19
Ansamblu supapă de reținere dublă WATTS 757-DOSY 6, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 6 inchi | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă6"€5,769.31
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 Ansamblu supapă de reținere dublă, robinet cu tijă exterioară și jug, dimensiune 3 inchi | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă3"€4,002.68
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 4 inchi | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"€4,365.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 757-OSY-GXG 3 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 3 inchi
€4,606.88 /unitate