WATTS 77S1 Filtru 2 Y, intrare 2 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | CA9NRC 0220081

WATTS 77S1 Sita 2 Y, intrare 2 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune

În stoc
Articol: CA9NRC Model: 77S1 2Crucea Ref: 0220081

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins fără mufa de închidere
Materialul garnituriiPTFE
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.406 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. Serie77SI
Min. Temp.32 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareNu Plug
Evaluare presiune27.6 Bar la 66 grade C / 17.2 Bar la 208 grade C
Tip capac de reținereAtins fără mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4

Detalii produs:

Sita Y, intrare 2 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținerePreț
Sita 77 Y WATTS 1SI, intrare de 1 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY4CLB 0220075 77SI 1NBR umplut cu fibre1"3 / 4 "Atins cu mufa de închidere€50.47
WATTS 77S1 Filtru 1 1/2 Y, admisie de 1 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2NBR umplut cu fibre1 1 / 2 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere€83.14
Filtru WATTS 77SI 1/2 Y, admisie de 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY6QZX 0220071 77SI 1/2NBR umplut cu fibre1 / 2 "1 / 4 "Atins cu mufa de închidere€28.25
Sita 77/1 Y WATTS 3S8, intrare de 3/8 inch, dimensiunea ecranului de 20 ochiuri, presiune 400 Psi | CA4GUT 0220083 77S1 3/8NBR umplut cu fibre3 / 8 "1 / 4 "Atins cu mufa de închidere€33.06
WATTS 77S1 Filtru 1/4 Y, intrare 1/4 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Atins fără mufa de închidere€22.57
WATTS 77S1 Filtru 1 1/4 Y, admisie de 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4NBR umplut cu fibre1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere€86.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S1 Sita 2 Y, intrare 2 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune
€129.01 /unitate