Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 77S1 Filtru 1 1/4 Y, admisie de 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | CC3KGA 0220077

WATTS 77S1 Filtru 1 1/4 Y, intrare de 1 1/4 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi

În stoc
Element: CC3KGA Model: 77S1 1 1/4Crucea Ref: 0220077
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
€86.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiNBR umplut cu fibre
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Mfr. Serie77SI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareFontă
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2987

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 1 1/4 inch, dimensiunea ecranului de 20 ochiuri, presiune de 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținerePreț
Sita 77 Y WATTS 1SI, intrare de 1 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY4CLB 0220075 77SI 1NBR umplut cu fibre1"3 / 4 "Atins cu mufa de închidere€50.47
WATTS 77S1 Filtru 1 1/2 Y, admisie de 1 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2NBR umplut cu fibre1 1 / 2 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere€83.14
Filtru WATTS 77SI 1/2 Y, admisie de 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY6QZX 0220071 77SI 1/2NBR umplut cu fibre1 / 2 "1 / 4 "Atins cu mufa de închidere€28.25
Sita 77/1 Y WATTS 3S8, intrare de 3/8 inch, dimensiunea ecranului de 20 ochiuri, presiune 400 Psi | CA4GUT 0220083 77S1 3/8NBR umplut cu fibre3 / 8 "1 / 4 "Atins cu mufa de închidere€33.06
WATTS 77S1 Filtru 1/4 Y, intrare 1/4 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Atins fără mufa de închidere€22.57
WATTS 77S1 Filtru 2 Y, intrare 2 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Atins fără mufa de închidere€129.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S1 Filtru 1 1/4 Y, intrare de 1 1/4 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi
€86.21 /unitate