Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 90-3042R Racord de gaz, diametru exterior de 5/8 inch. Flare x 3/4 inch FIP | BR8JLQ 0145831

WATTS 90-3042R Fiting pentru gaz, 5/8 inch Dia. Flare x 3/4 inch FIP

În stoc
Articol: BR8JLQ Model: 90-3042RCrucea Ref: 0145831

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlare de gaz
finalizareazinc
Conexiune de intrareFlare Joint
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării5 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
În interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Temp.32 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireOţel
În afara Dia.3 / 4 "
Temp.325 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Detalii produs:

Racord de gaz, diametru exterior de 5/8 inch. Flare x 3/4 inch FIP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMaterialConexiune la prizăPreț
WATTS 90-1021R Racord de gaz, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch dimensiune | BR8JLC 0145822 90-1021R3 / 8 "OţelFilet mascul€11.69
WATTS 90-1031R Racord de gaz, 3/8 inch diametru exterior, 3/8 inch dimensiune | BR8JLE 0145824 90-1031R3 / 8 "OţelFilet mascul€14.46
WATTS 90-1032R Racord de gaz, 3/8 inch Dia. Flare x 1/2 inch FIP | BR8JLF 0145825 90-1032R3 / 8 "OţelFemelă filetată€14.28
WATTS 90-1022R Racord de gaz, diametru exterior de 3/8 inch. Flare x 3/8 inch FIP | BR8JLG 0145823 90-1022R3 / 8 "OţelFemelă filetată€10.24
WATTS 90-2032R Racord de gaz, diametru exterior de 1/2 inch. Flare x 1/2 inch FIP | BR8JLH 0145827 90-2032R1 / 2 "AlamăFemelă filetată€12.35
WATTS 90-2031R Racord de gaz, diametru exterior de 1/2 inch, dimensiune de 3/8 inch | BR8JLJ 0145826 90-2031R1 / 2 "AlamăFilet mascul€12.68
WATTS 90-3031R Racord de gaz, 5/8 inch diametru exterior, 3/8 inch dimensiune | BR8JLK 0145828 90-3031R5 / 8 "AlamăFilet mascul€13.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 90-3042R Fiting pentru gaz, 5/8 inch Dia. Flare x 3/4 inch FIP
€16.11 /unitate