Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 911-M3 Supapă de umplere cu pieptene/prevenitor de reflux 1/2in | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 Supapă de umplere cu pieptene/preventor de reflux 1/2in

În stoc
Articol: AG6RHV Model: 911-M3Crucea Ref: 46A967

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€335.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului
Gama de reglare10 la 25 psi
Material corpFontă
Tip conexiuneUniunea FNPT și NPT
Înălţime5.25 "
Lungime8.5 "
Max. Temperatura fluidului212 grade F
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)7.46
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolPreț
WATTS 911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3AlamăFNPT x Sweat UnionSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului€280.66
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 1/2 inch | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (cu apăsare)--Dispozitiv de prevenire a returului€564.24
WATTS 1/2 BD911S Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Dispozitiv de prevenire a returului€569.15
WATTS 1/2 BD911T Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Dispozitiv de prevenire a returului€569.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 911-M3 Supapă de umplere cu pieptene/preventor de reflux 1/2in
€335.56 /unitate