Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 6.9 bar

În stoc
Articol: AG6RHW Model: 911S-M3Crucea Ref: 46A968 / 386461

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€280.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului
Gama de reglare10 la 25 psi
Finisaj corporalFier de călcat
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
învelișNu
Tip conexiuneFNPT x Sweat Union
Material discCauciuc
MontajNu
Înălţime5.25 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareUniunea Solder
ConducePrezent
Lungime8.5 "
Max. Temperatura fluidului212 grade F
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.212 de grade F
Max. Presiune de lucru6.9 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie911
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruNu
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)7.46
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolPreț
WATTS 911-M3 Supapă de umplere cu pieptene/prevenitor de reflux 1/2in | AG6RHV 46A967 911-M3FontăUniunea FNPT și NPTSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului€335.56
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 1/2 inch | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (cu apăsare)--Dispozitiv de prevenire a returului€564.24
WATTS 1/2 BD911S Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Dispozitiv de prevenire a returului€569.15
WATTS 1/2 BD911T Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Dispozitiv de prevenire a returului€569.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 6.9 bar
€280.66 /unitate