Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 BD911T Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVK 793HP0

WATTS Supapă de alimentare a cazanului 1/2 BD911T cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch

În stoc
Articol: CU9TVK Model: 1/2 BD911TCrucea Ref: 793HP0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€569.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolPreț
WATTS 911-M3 Supapă de umplere cu pieptene/prevenitor de reflux 1/2in | AG6RHV 46A967 911-M3FontăUniunea FNPT și NPTSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului€335.56
WATTS 911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3AlamăFNPT x Sweat UnionSupapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a returului€280.66
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 1/2 inch | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (cu apăsare)--Dispozitiv de prevenire a returului€564.24
WATTS 1/2 BD911S Supapă de alimentare a cazanului cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Dispozitiv de prevenire a returului€569.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de alimentare a cazanului 1/2 BD911T cu dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch, lungime 8 inch, înălțime 7 inch
€569.15 /unitate