Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 911T-M3 (W/PRESS) Supapă de umplere combinată 1/2 și dispozitiv de prevenire a refluxului, în linie, admisie de 1/2 inch, alamă | BZ6NDW 0386472

WATTS 911T-M3 (W/PRESS) Supapă de umplere combinată 1/2 și dispozitiv de prevenire a refluxului, în linie, admisie de 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: BZ6NDW Model: 911T-M3 (W/PRESS) 1/2Crucea Ref: 0386472

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Finisaj corporalFier de călcat
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareAnunturi
Max. Temp.212 de grade F
Max. Presiune de lucru6.9 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie911
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletAnunturi
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruNu
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395

Detalii produs:

Supapă de umplere combinată și dispozitiv de prevenire a refluxului, în linie, admisie de 1/2 inch, alamă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 911T-M3 (W/PRESS) Supapă de umplere combinată 1/2 și dispozitiv de prevenire a refluxului, în linie, admisie de 1/2 inch, alamă
€378.66 /unitate