Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 912HP 1 ruptor de vid cu picătură de furtun, dimensiune 1 inch, alamă | BZ2XUA 0386448

WATTS 912HP 1 ruptor de vid cu picătură de furtun, dimensiune de 1 inch, alamă

În stoc
Articol: BZ2XUA Model: 912CP 1Crucea Ref: 0386448

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,192.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru27.5 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie912 CP
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFilet mascul
Material scaunPTFE
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62

Detalii produs:

Spărgător cu vid pentru picături de furtun, dimensiune de 1 inch, alamă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 912HP 1 ruptor de vid cu picătură de furtun, dimensiune de 1 inch, alamă
€1,192.47 /unitate