WATTS 994-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație pivotantă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZY 0437802

WATTS 994-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație pivotantă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Articol: BZ8ZZY Model: 994-LF 2 1/2Crucea Ref: 0437802
€5,283.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareArticulație pivotantă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareArticulație pivotantă
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie994
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Detalii produs:

Ansamblu zonă de presiune redusă, articulație pivotantă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTipPreț
WATTS 994-NRS Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Supapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă2-1/2 "Îmbinare cu flanșăValvă la accesoriu€5,546.06
RFQ
WATTS 994-OSY Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZX 0437801 994-OSY 2 1/2Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă2-1/2 "Îmbinare cu flanșăTrusă€5,927.80
RFQ
WATTS 994-NRS 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS 3Supapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăValvă la accesoriu€6,262.24
RFQ
WATTS 994-OSY 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ9AAA 0437805 994-OSY 3Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăTrusă€6,892.62
RFQ
WATTS 994-LF 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ9AAB 0437806 994-LF 3Fără supapă de închidereÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă-3"-Valvă la accesoriu€4,967.45
RFQ
WATTS SR994-OSY-SS Ansamblu cu 4 zone de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi, oțel inoxidabil | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă-4"-Valvă la accesoriu€10,500.21
RFQ
WATTS SR994-OSY-SS 6 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, oțel inoxidabil | CA7YTT 0438127 SR994-OSY-SS 6Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă-6"-Valvă la accesoriu€16,708.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 994-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație pivotantă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil
€5,283.71 /unitate