WATTS 994-OSY Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZX 0437801

WATTS 994-OSY Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Articol: BZ8ZZX Model: 994-OSY 2 1/2Crucea Ref: 0437801
€7,172.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie994
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTipPreț
WATTS 994-NRS Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Supapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă2-1/2 "Îmbinare cu flanșăValvă la accesoriu€5,546.06
RFQ
WATTS 994-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație pivotantă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZY 0437802 994-LF 2 1/2Fără supapă de închidereArticulație pivotantă2 1 / 2 "Articulație pivotantă-2-1/2 "-Trusă€4,366.70
RFQ
WATTS 994-NRS 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS 3Supapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăValvă la accesoriu€6,262.24
RFQ
WATTS 994-OSY 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ9AAA 0437805 994-OSY 3Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăTrusă€6,892.62
RFQ
WATTS 994-LF 3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ9AAB 0437806 994-LF 3Fără supapă de închidereÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă-3"-Valvă la accesoriu€4,967.45
RFQ
WATTS SR994-OSY-SS Ansamblu cu 4 zone de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi, oțel inoxidabil | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă-4"-Valvă la accesoriu€10,500.21
RFQ
WATTS SR994-OSY-SS 6 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, oțel inoxidabil | CA7YTT 0438127 SR994-OSY-SS 6Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă-6"-Valvă la accesoriu€16,708.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 994-OSY Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil
€7,172.64 /unitate