Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 9D-M2-3/4 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | AD6RWL 4A811

WATTS 9D-M2-3/4" Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AD6RWL Model: 9D-M2-3 / 4 "Crucea Ref: 4A811
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
€192.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareUniune Femelă Filetată
Lungime4 1 / 16 "
MaterialBronz
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9D
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union
Material scaunCauciuc
Mărimea3 / 4 "
FiltruDa
Tip filetNPT
TipComert cu ridicata cu amănuntul
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăTip conexiuneConexiune de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunMărimeaTip filetPreț
WATTS 9D-M3-1/2" Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-Uniunea FNPT-1 / 2 "Joint UnionCauciuc1 / 2 "NPT€163.77
WATTS 9D-S-M3 1/2 Supapă de reținere duală, lipire prin unire, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "PrizăCauciuc-extensia ftp€194.29
WATTS 9DS-SC-M2 Supapă de reținere dublă, în linie, lipită, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "PrizăCauciuc-extensia ftp€266.81
WATTS 9DM2 (W/PRESS) Supapă de reținere dublă 3/4, presă, dimensiune 3/4 inch, alamă | BZ6NDU 0386470 9DM2 (CU/PRESĂ) 3/4---3 / 4 "AnunturiAlamă--€166.28
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 supapă de reținere duală, presă, dimensiune 1/2 inch, alamă | BZ6NDX 0386471 9DM3 (CU/PRESĂ) 1/2---1 / 2 "AnunturiCauciuc--€160.03
WATTS 9DM2-LU Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA9DCN 0063451 9DM2-LUFemelă filetată-Femelă filetată3 / 4 "Femelă filetatăCauciuc-extensia ftp€203.21
Supapă de reținere dublă WATTS 9D-SC, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CB8VYV 0061917 9D-SCJoint Union-Uniune Femelă Filetată1 / 2 "Joint UnionCauciuc-extensia ftp€263.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 9D-M2-3/4" Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă
€192.69 /unitate