Cutia de sub pat în stil JOBOX 792980 este proiectată pentru a proteja uneltele și echipamentele grele. Balamalele din oțel de calitate industrială, conectorii ușilor cu eliberare rapidă și sistemul de blocare cu buton oferă fiabilitate și versatilitate.
Caracteristici:
- Are balamale robuste din oțel pentru a permite ușii să coboare atunci când cablurile sunt eliberate.
- Vine cu cabluri de avion acoperite cu eliberare rapidă, pentru a permite ușii să coboare pentru un acces ușor la echipamente și unelte.
- Această cutie are un dispozitiv de protecție care întărește ușa pentru o rezistență superioară și protejează componentele broașterii împotriva deteriorării.
- Este echipat cu un sistem de blocare în trei puncte și un mâner în T rotativ pentru acces ușor și securitate îmbunătățită.
Întrebări frecvente:
Î. Acest produs poate fi utilizat atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior?
R. Da, JOBOX 792980 are o construcție din oțel pentru rezistență și rigiditate. Vine acoperit cu un finisaj cu pulbere albă pentru un plus de duritate și rezistență la coroziune, făcându-l ideal pentru toate tipurile de condiții de mediu.
Î. Pentru ce se folosește un blocaj cu came?
A. Cutiile de sub pat sunt integrate cu încuietori cu came întărite pentru a preveni furtul de unelte și echipamente.
Î. Ce sunt încuietorile cu butoane?
A. Încuietorile cu butoane sunt încuietori mecanice care oferă confortul controlului accesului fără cheie pentru protecția împotriva furtului.