WATTS A3200 Uniune dielectrică de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune | BR7EYJ 0822420

WATTS A3200 2 1/2 Uniune dielectrică, intrare 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune

Articol: BR7EYJ Model: A3200 2 1/2Crucea Ref: 0822420
€569.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorFontă
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareFontă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConducePrezent
Max. Presiune de lucru175 PSI
Presiune maximă175 Psi
Mfr. Serie3200
Material piulițăOţel
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireFontă
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
TipTrusă
Temp.180 de grade F

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterialul garnituriiConexiune de intrareConexiune la prizăMaterial de ieșireDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial de intrarePreț
WATTS LF3100M3 Uniune dielectrică de 2 1/2, intrare de 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb2-1/2 "PrizăFier de călcat€466.16
RFQ
WATTS LF3100M3 4 uniuni dielectrice, intrare de 4 inchi, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb4"PrizăFier de călcat€1,692.22
RFQ
WATTS LF3100M3 3 uniuni dielectrice, intrare de 3 inchi, 175 Psi max. Presiune | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna NFemelă filetatăPrizăAlama fără plumb3"PrizăFier de călcat€639.37
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1/2 "PrizăFier de călcat€125.04
WATTS LF3007 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna NFilet masculPrizăAlama fără plumb3 / 8 "PrizăFier de călcat€64.72
WATTS 3001A 1 1/4 Uniune dielectrică, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1/4 "PrizăFier de călcat€73.31
WATTS 3001A 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"PrizăFier de călcat€154.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS A3200 2 1/2 Uniune dielectrică, intrare 2 1/2 inch, 175 Psi max. Presiune
€569.18 /unitate