Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor WATTS AD-14 3/8-16 x 1/4-20 Conexiune Alama | AD9UAH 4UX70

WATTS AD-14 Adaptor 3/8-16 x 1/4-20 Conexiune Alama

În stoc
Element: AD9UAH Model: AD-14Crucea Ref: 4UX70
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
€93.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleme pentru cască
MaterialAlamă
Dimensiune de filet3/8-16 x 1/4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetPreț
Adaptor WATTS AD-3 1/2 Npt x 3/8-16 Alama | AC4EGA 2ZDP3 AD-31/2 NPT x 3 / 8-16€145.04
Adaptor WATTS AD-10 1/4-20 x 5/16-18 Alama | AC4EGB 2ZDP5 AD-101/4-20 x 5/16-18€145.91
Adaptor WATTS AD 11 1/4-20 x 3/8-16 Alama | AC4EGC 2ZDP6 11 d.Hr.1/4-20 x 3/8-16€53.57
Adaptor WATTS AD 12 5/16-18 x 1/4-20 Alama | AC4EGD 2ZDP7 12 d.Hr.5/16-18 x 1/4-20€92.18
Adaptor WATTS AD 13 3/8-16 x 5/16-18 Alama | AC4EGE 2ZDP8 13 d.Hr.3/8-16 x 5/16-18€86.22
Adaptor WATTS AD 15 5/16-18 x 3/8-16 Alama | AC4EGF 2ZDP9 15 d.Hr.5/16-18 x 3/8-16€123.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS AD-14 Adaptor 3/8-16 x 1/4-20 Conexiune Alama
€93.70 /unitate