WATTS ASM1 2 1/2 separator de aer, 2 1/2 inch admisie, 80 Psi max. Presiune | BR6ZUK 0858539

WATTS Separator de aer ASM1 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 80 Psi max. Presiune

Articol: BR6ZUK Model: ASM1 2 1/2Crucea Ref: 0858539
€377.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer
Material corpFontă
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.275 de grade F
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.275 de grade F
Max. Presiune a apei80 Psi
Max. Presiune de lucru80 PSI
Mfr. SerieAS
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Temp. Gamă33 până la 275 grade. F
Interval de temperatură33 la 275 de grade F

Detalii produs:

Separator de aer, admisie de 2 1/2 inch, 80 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
Separator de aer WATTS ASM1 2, admisie de 2 inchi, 80 Psi max. Presiune | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Femelă filetată275 de grade F-2"Femelă filetată€183.27
RFQ
Separator de aer WATTS ASM1 3, admisie de 3 inchi, 80 Psi max. Presiune | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Femelă filetată3"Femelă filetată275 de grade FFemelă filetată3"Femelă filetată€449.30
RFQ
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 separator de aer, admisie de 1 inch, 80 Psi max. Presiune | BY6QWJ 0858566 ASM1 (cu/apăsare) 1-1"Anunturi275 de grade F-1"Anunturi€116.86
WATTS ASM1 (W/PRESS) Separator de aer 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 80 Psi max. Presiune | BY6QWK 0858567 ASM1 (cu/apăsare) 1 1/4Anunturi1 1 / 4 "Anunturi275 de grade FAnunturi1-1/4 "Anunturi€166.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Separator de aer ASM1 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 80 Psi max. Presiune
€377.06 /unitate