Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS ASM1 (W/PRESS) Separator de aer 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 80 Psi max. Presiune | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (W/PRESS) Separator de aer 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 80 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BY6QWK Model: ASM1 (W/PRESS) 1 1/4Crucea Ref: 0858567
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
€166.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer
Material corpFontă
Conexiune de intrareAnunturi
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tipul de intrareAnunturi
Max. Temperatura de funcționare.275 de grade F
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.275 de grade F
Max. Presiune a apei80 Psi
Max. Presiune de lucru80 PSI
Mfr. SerieAS
Conexiune la prizăAnunturi
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletAnunturi
Temp. Gamă33 până la 275 grade. F
Interval de temperatură33 la 275 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0655

Detalii produs:

Separator de aer, admisie de 1 1/4 inch, 80 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
Separator de aer WATTS ASM1 2, admisie de 2 inchi, 80 Psi max. Presiune | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Femelă filetată275 de grade F-2"Femelă filetată€183.27
RFQ
WATTS ASM1 2 1/2 separator de aer, 2 1/2 inch admisie, 80 Psi max. Presiune | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Femelă filetată2 1 / 2 "Femelă filetată275 de grade FFemelă filetată2-1/2 "Femelă filetată€311.62
RFQ
Separator de aer WATTS ASM1 3, admisie de 3 inchi, 80 Psi max. Presiune | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Femelă filetată3"Femelă filetată275 de grade FFemelă filetată3"Femelă filetată€449.30
RFQ
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 separator de aer, admisie de 1 inch, 80 Psi max. Presiune | BY6QWJ 0858566 ASM1 (cu/apăsare) 1-1"Anunturi275 de grade F-1"Anunturi€116.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS ASM1 (W/PRESS) Separator de aer 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 80 Psi max. Presiune
€166.59 /unitate