Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS BD-QT- 1/2 opritor de scurgere a cazanului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 250 grade F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- Oprire de scurgere a cazanului de 1/2, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 250 grade F, 200 Psi

În stoc
Element: AG6RJA Model: BD-QT- 1/2Crucea Ref: 46A972
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
€31.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpAlama forjată
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT
Manipulați materialulAluminiu
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune a apei9999 Psi
Mfr. SerieBD-QT
Lungime deschisă3-3/8 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFilet mascul
Dimensiunea conductei1 / 2 "
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801070

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea conducteiPreț
WATTS BD-QT- Oprire scurgere a cazanului 3/4, Dimensiunea admisiei 3/4 inch, 250 grade F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "€35.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BD-QT- Oprire de scurgere a cazanului de 1/2, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 250 grade F, 200 Psi
€31.50 /unitate