Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS BD-QT- Oprire scurgere a cazanului 3/4, Dimensiunea admisiei 3/4 inch, 250 grade F, 200 Psi | AG6RJB 46A973

WATTS BD-QT- Oprire de scurgere a cazanului de 3/4, dimensiunea admisiei 3/4 inch, 250 grade F, 200 Psi

În stoc
Post: AG6RJB Model: BD-QT- 3/4Crucea Ref: 46A973
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpAlama forjată
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT
Manipulați materialulAluminiu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune a apei9999 Psi
Mfr. SerieBD-QT
Lungime deschisă4-1/8 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFilet mascul
Dimensiunea conductei3 / 4 "
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801070

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea conducteiPreț
WATTS BD-QT- 1/2 opritor de scurgere a cazanului, dimensiunea admisiei 1/2 inch, 250 grade F, 200 Psi | AG6RJA 46A972 BD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "€31.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BD-QT- Oprire de scurgere a cazanului de 3/4, dimensiunea admisiei 3/4 inch, 250 grade F, 200 Psi
€35.42 /unitate