Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS C6-7 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGX 2ZDT8

WATTS C6-7 Float Ball rotund din cupru 6 in

În stoc
Element: AC4EGX Model: C6-7Crucea Ref: 2ZDT8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€150.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.6"
Gravitate specifică plutitoare0.127
Greutatea plutitoare1.13 uncie
MaterialCupru
Max. Temperatura lichidului200 grade F
ModelaRundă
FiletatSinele, 5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFloat Dia.MaterialMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Mfr. SerieModelaPreț
WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Cupru200 grade F--oblong€144.57
WATTS C-4 Float Ball Round Cupru 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Cupru200 grade F--Rundă€131.97
WATTS C5 Float Ball rotund cupru 5 in | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Cupru200 grade F--Rundă€144.12
WATTS C6-3 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Cupru200 grade F--Rundă€160.10
WATTS C7 Float Ball rotund cupru 7 in | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Cupru200 grade F--Rundă€211.56
WATTS PX 4x5 Float Ball Oblong Plastic 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastic140 grade F--oblong€21.65
WATTS P6-7 Float, Max. Temperatura 140 de grade F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polietilenă6"Plastic140 grade F140 de grade FFLT-PRundă€35.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C6-7 Float Ball rotund din cupru 6 in
€150.65 /unitate