Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In | AC4EGU 2ZDT5

WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In

În stoc
Element: AC4EGU Model: CX 4x5Crucea Ref: 2ZDT5
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
€144.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.4"
Lungimea plutitorului5"
Gravitate specifică plutitoare0.106
Greutatea plutitoare0.83 uncie
MaterialCupru
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Modelaoblong
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFloat Dia.MaterialMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Mfr. SerieModelaPreț
WATTS C-4 Float Ball Round Cupru 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Cupru200 grade F--Rundă€131.97
WATTS C5 Float Ball rotund cupru 5 in | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Cupru200 grade F--Rundă€144.12
WATTS C6-7 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Cupru200 grade F--Rundă€150.65
WATTS C6-3 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Cupru200 grade F--Rundă€160.10
WATTS C7 Float Ball rotund cupru 7 in | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Cupru200 grade F--Rundă€211.56
WATTS PX 4x5 Float Ball Oblong Plastic 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastic140 grade F--oblong€21.65
WATTS P6-7 Float, Max. Temperatura 140 de grade F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polietilenă6"Plastic140 grade F140 de grade FFLT-PRundă€35.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In
€144.57 /unitate