WATTS DBF-03-131-3G-M2 3 Domestic Lug Butterfly Valve, 387 In. Lbs. Torque, 3 Inch Inlet | CC9WAP 0526024

WATTS DBF-03-131-3G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi

Articol: CC9WAP Model: DBF-03-131-3G-M2 3Crucea Ref: 0526024
€4,065.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlOperator de viteze
Cv302 g / min
Material discOţel inoxidabil
Cuplu de funcționare uscat387 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.302 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieDBF-03
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletIulie
Material scaunViton
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed250 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă fluture cu ureche internă, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedMaterial discCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiPreț
WATTS DBF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMFier ductilOperator de viteze416 oțel inoxidabil1697 in-lbs.Bronz aluminiu2919 in-lbs.8"€2,121.29
RFQ
WATTS DBF-03-121-2G-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna NFier ductilOperator de viteze416 oțel inoxidabil1697 in-lbs.Bronz aluminiu2919 in-lbs.8"€2,121.29
RFQ
WATTS DBF-03-131-2G-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna NFier ductilOperator de viteze316 oțel inoxidabil1697 in-lbs.Oţel inoxidabil2919 in-lbs.8"€2,439.97
RFQ
WATTS DBF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMFier ductilOperator de viteze316 oțel inoxidabil1697 in-lbs.Oţel inoxidabil2919 in-lbs.8"€2,439.97
RFQ
WATTS DBF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 10 urechi, 4857 in. lbs. Cuplu, admisie de 10 inchi | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMFier ductilManerul manetei416 oțel inoxidabil2500 in-lbs.Fier ductil4857 in-lbs.10 "€2,522.42
RFQ
WATTS DBF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 10 urechi, 4857 in. lbs. Cuplu, admisie de 10 inchi | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMFier ductilManerul manetei316 oțel inoxidabil2500 in-lbs.Oţel inoxidabil4857 in-lbs.10 "€4,030.15
RFQ
WATTS DBF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 10 urechi, 4857 in. lbs. Cuplu, admisie de 10 inchi | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna NFier ductilManerul manetei416 oțel inoxidabil2500 in-lbs.Bronz aluminiu4857 in-lbs.10 "€3,072.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DBF-03-131-3G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi
€4,065.02 /unitate