Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FV-4-1/8 Supapă de aerisire automată 1/8 inch Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 Supapă de aerisire automată 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AD6RWQ Model: FV-4-1/8Crucea Ref: 4A820
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
€20.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de aerisire automată
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Presiune maximă150 psi
Min. presiune1.45 psi
Temp. Gamă33 de grade până la 240 de grade F
Vent Dia.1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (3-1 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
Supapă de aerisire automată WATTS FV-4-1/4, MNPT de 1/4 inch | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "€20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4-1/8 Supapă de aerisire automată 1/8 inch Npt
€20.46 /unitate