Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de aerisire automată WATTS FV-4-1/4, MNPT de 1/4 inch | AD6RWR 4A821

WATTS FV-4-1/4 Supapă de aerisire automată, MNPT de 1/4 inch

În stoc
Element: AD6RWR Model: FV-4-1/4Crucea Ref: 4A821
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
€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de aerisire automată
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Presiune maximă150 psi
Min. presiune1.45 psi
Temp. Gamă33 de grade până la 240 de grade F
Vent Dia.1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dispozitiv anti-vacuum ideal pentru purjarea aerului din sistemele de distribuție a apei calde și reci și din răcitoarele cu glicol
    • Permite separarea și dispersarea aerului în timp ce fluidul circulă în sistem
    • Plutitor din polietilenă rezistent la temperaturi înalte pentru acționarea dopului supapei, ceea ce împiedică și mai mult apa să scape din sistem
    • Aerisire automată cu sigiliu din cauciuc siliconic
    • Rezistent la contaminarea cu impurități, deoarece linia maximă de plutire a apei rămâne întotdeauna mai mică decât etanșarea supapei
    • Înălțimea ventilației: 3-1/8 inchi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS FV-4-1/8 Supapă de aerisire automată 1/8 inch Npt | AD6RWQ 4A820 FV-4-1 / 81 / 8 "€20.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4-1/4 Supapă de aerisire automată, MNPT de 1/4 inch
€20.32 /unitate