Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă WATTS GBV 3/8, intrare 3/8 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKX 0545001

WATTS Supapă cu bilă GBV 3/8, admisie de 3/8 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi

În stoc
Articol: BY8LKX Model: GBV 3/8Crucea Ref: 0545001
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
€21.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.125 de grade F
Mfr. SerieGBV
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)5 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1375

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 3/8 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "Flare Joint€19.70
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "Flare Joint€19.70
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4X5/83 / 4 "5 / 8 "Flare Joint€47.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă GBV 3/8, admisie de 3/8 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi
€21.09 /unitate