WATTS LF007M2-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/4, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/4 inch | BY7CCW 0122624

WATTS LF007M2-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/4, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/4 inch

Articol: BY7CCW Model: LF007M2-QT-S 1 1/4Crucea Ref: 0122624
€1,415.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF007
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunCauciuc
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/4 inch

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareMaterial corpModelul corpuluiLungimeMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 grade F---€556.58
WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 grade F---€925.01
WATTS 2 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 grade F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€603.73
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€803.50
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Joint UnionBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€747.26
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Femelă filetatăFontă--110 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€5,852.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF007M2-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/4, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/4 inch
€1,415.36 /unitate