WATTS LF009-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, dimensiune 1/2 inch | BY7XHF 162A60

WATTS 0391002 Ansamblu zonă de presiune redusă, dimensiune de 1/2 inch

Articol: BY7XHF Model: LF009-QT 1/2Crucea Ref: 162A60
€615.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF009
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă de închidere un sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpConexiuneMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 LF009M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXP 26X125 1 LF009M2-QT14.5 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€952.57
WATTS 3/4 LF009M3-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€842.38
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€872.97
WATTS 1 LF009M2-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYB 26X140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€1,064.52
WATTS 1/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€773.19
WATTS 3/4 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€814.98
WATTS 11/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€1,742.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0391002 Ansamblu zonă de presiune redusă, dimensiune de 1/2 inch
€615.56 /unitate