WATTS LF009M2-QT Supapă de închidere 1 1/4 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | CA2KAV 0391005

WATTS LF009M2-QT Supapă de închidere 1 1/4 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

Articol: CA2KAV Model: LF009M2-QT 1 1/4Crucea Ref: 0391005
€1,314.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF009
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă de închidere un sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpConexiuneMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 LF009M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXP 26X125 1 LF009M2-QT14.5 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€952.57
WATTS 3/4 LF009M3-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€842.38
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€872.97
WATTS 1 LF009M2-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYB 26X140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€1,064.52
WATTS 1/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€773.19
WATTS 3/4 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€814.98
WATTS 11/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€1,742.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF009M2-QT Supapă de închidere 1 1/4 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz
€1,314.99 /unitate