Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, Conexiune 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune | BQ6JPK 0009853

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, Conexiune 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JPK Model: LF05H-M1 3/4Crucea Ref: 0009853
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
€139.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini descărcător cu ciocan de apă
Material corpCupru
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiuneFilet mascul
Presiunea setată din fabrică60 psi
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.82 Gradul C
Max. Presiune de lucru10 Bar
Mfr. SerieLF05
Min. Temp.33 de grade F
Inălțime totală6.6875 "
Lățimea totală3.1875 "
Interval de temperatură33 la 180 de grade F
Tip filetGHT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475

Detalii produs:

Branch Tee, Conexiune de 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, Conexiune 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune
€139.22 /unitate