Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF123LP 1/2 Regulator de presiune scăzută a apei, 10 până la 30 Psi, dimensiune 1/2 inch | BP4DVF 0121224

WATTS Regulator de presiune joasă a apei LF123LP 1/2, 10 până la 30 Psi, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: BP4DVF Model: LF123LP 1/2Crucea Ref: 0121224

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,026.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Gama PSI reglabilă10 la 30 Psi
Interval reglabil de presiune redusă10 la 30 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF123LP
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii2.1 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tip filetextensia ftp
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Detalii produs:

Regulator de presiune scăzută a apei, 10 până la 30 Psi, dimensiune de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF215M0-8 Regulator de presiune joasă a apei 3/8, filet interior, Fpt, intrare de 3/8 inch, alamă | BP3XFZ 0125337 LF215M0-8 3/8Alamă3 / 8 "300 PSILF2150 de grade F3 / 8 "€1,051.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune joasă a apei LF123LP 1/2, 10 până la 30 Psi, dimensiune 1/2 inch
€1,026.59 /unitate