WATTS LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3BCM 0009368

WATTS LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar

În stoc
Articol: BP3BCM Model: LF25AUB-GG-Z3 1 1/4Crucea Ref: 0009368

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,358.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareJoint Union
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareJoint Union
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€303.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar
€1,358.95 /unitate