Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita cu model WATTS LF27-100 1/8 V, intrare 1/8 inch, ieșire 1/8 inch | CB2FHR 0123055

WATTS Sita cu model LF27-100 1/8 V, intrare 1/8 inch, ieșire 1/8 inch

În stoc
Articol: CB2FHR Model: LF27-100 1/8Crucea Ref: 0123055
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
€134.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

Sita cu model V, intrare 1/8 inch, ieșire 1/8 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
Sita cu model WATTS LF27-40 1/2 V, intrare de 1/2 inch, presiune 250 Psi | BY9XBT 0555156 LF27-40 1/2Bronz1 / 2 "1 / 2 "€301.04
Sita cu model WATTS LF27-40 1/8 V, intrare 1/8 inch, presiune 250 Psi | BY9XBU 0555157 LF27-40 1/8Bronz1 / 8 "1 / 8 "€123.80
Sita cu model WATTS LF27-60 1/8 V, intrare 1/8 inch, ieșire 1/8 inch | CB2FHK 0123049 LF27-60 1/8Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 / 8 "1 / 8 "€134.09
Sita cu model WATTS LF27-30 3/8 V, intrare 3/8 inch, ieșire 3/8 inch | CB2FHL 0123050 LF27-30 3/8Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb3 / 8 "3 / 8 "€243.48
Sita cu model WATTS LF27-24 3/8 V, intrare 3/8 inch, ieșire 3/8 inch | CB2FHM 0123051 LF27-24 3/8Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb3 / 8 "3 / 8 "€262.00
Sita cu model WATTS LF27-40 1/4 V, intrare 1/4 inch, ieșire 1/4 inch | CB2FHN 0123053 LF27-40 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 / 4 "1 / 4 "€189.05
Sita cu model WATTS LF27-30 1/4 V, intrare 1/4 inch, ieșire 1/4 inch | CB2FHP 0123052 LF27-30 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 / 4 "1 / 4 "€204.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Sita cu model LF27-100 1/8 V, intrare 1/8 inch, ieșire 1/8 inch
€134.09 /unitate