Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3001A Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPR 0009868

WATTS LF3001A Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JPR Model: LF3001A 1 1/2Crucea Ref: 0009868
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
€152.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3001A
Material piulițăFier maleabil
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x lipit 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€23.00
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" Uniune dielectrică 3/4in Fip x Lipire 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€27.19
WATTS 1 LF 3001A-1" Uniune dielectrică 1 inch Fip x lipit 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€40.50
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip x Lipire | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€65.24
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip x Lipire | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€90.87
WATTS 2 LF 3001A-2" Uniune dielectrică 2 inchi Fip x lipit 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€119.60
WATTS LF3001A 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€53.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3001A Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€152.21 /unitate