Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4719-1008 Cot tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BT2ZTE 0472025

WATTS LF4719-1008 Cot tată, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Element: BT2ZTE Model: LF4719-1008Crucea Ref: 0472025
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
€17.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalAlama fără plumb
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4719
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFilet mascul
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Cot tată, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 1019B-0604 Cot tată, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEE 0666138 1019B-0604Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 4 "Filet mascul€45.21
WATTS 1019B-0404 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEF 0666136 1019B-0404Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 4 "Filet mascul€34.40
WATTS 1019B-0406 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1019B33 de grade F3 / 8 "Filet mascul€40.61
WATTS 1019B-0606 Cot tată, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEK 0666139 1019B-0606Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1019B33 de grade F3 / 8 "Filet mascul€46.75
WATTS 1019B-0806 Cot tată, intrare 1/2 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEL 0666140 1019B-0806Polipropilenă1 / 2 "10.3 Bar1019B33 de grade F3 / 8 "Filet mascul€59.08
WATTS 1019B-0402 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEN 0666135 1019B-0402Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 8 "Filet mascul€30.82
WATTS LF4719-1412 Cot tată, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF471933 de grade F3 / 4 "Filet mascul€27.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4719-1008 Cot tată, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar
€17.97 /unitate