Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4723-10 Teu cu unire, intrare de 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GQR 0472035

WATTS LF4723-10 T de unire, intrare de 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BR4GQR Model: LF4723-10Crucea Ref: 0472035
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
€23.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
finalizareaAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4723
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035

Detalii produs:

Unire în T, intrare 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4723-14 Teu cu unire, intrare de 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GQP 0472036 LF4723-143 / 4 "3 / 4 "€27.24
WATTS LF4723-18 Unire T, admisie de 1 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"€86.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4723-10 T de unire, intrare de 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune
€23.10 /unitate