Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF53L-Z2-30 Supapă de reducere a presiunii 1/2, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi | BP4FXB 0121440

WATTS LF53L-Z2-30 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi

În stoc
Articol: BP4FXB Model: LF53L-Z2-30 1/2Crucea Ref: 0121440
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
€194.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpAlamă
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF53L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 125 Psi
Presiunea de relief30 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Presiune de lucruDomeniul de presiunePresiunea de reliefPreț
WATTS LF53L-125 Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 210 grade. F, 125 Psi presiune de reducere | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumb94 psi75 la 150 psi125 psi€180.44
WATTS LF53L-175 Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 210 grade. F, 175 Psi presiune de reducere | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-75 la 150 psi175 Psi€180.44
WATTS LF53L-75 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, 210 grade. F, 75 Psi presiune de reducere | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-75 la 150 psi75 Psi€180.44
WATTS LF53L-100 Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 210 grade. F, 100 Psi presiune de reducere | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-75 la 150 psi100 Psi€180.44
WATTS LF53L-150 Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 210 grade. F, 150 Psi presiune de reducere | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumb113 psi75 la 150 psi150 Psi€180.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF53L-Z2-30 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi
€194.16 /unitate