WATTS LF777SM1-20 Filtru 3/4 Wye, Dimensiune admisie 3/4 inch, Temperatura de funcționare 178 grade C | CA2KAC 0124002

WATTS LF777SM1-20 Filtru 3/4 Wye, dimensiune admisie 3/4 inch, temperatura de funcționare 178 grade C

Articol: CA2KAC Model: LF777SM1-20 3/4Crucea Ref: 0124002
€286.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins fără mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. SerieLF777S
Min. Temp.32 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareNu Plug
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 de grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777SM1-20 Filtru 3/4 Wye, dimensiune admisie 3/4 inch, temperatura de funcționare 178 grade C
€286.65 /unitate