Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF7C 3/8 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | CB3JXK 0792077

WATTS Supapă de reținere dublă LF7C 3/8, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: CB3JXK Model: LF7C 3/8Crucea Ref: 0792077
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
€314.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Tip antireturVerificare dublă
Finisaj corporalNichel cromat
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF7
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunBuna N
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3114

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS 3/8 LF7 Supapă de reținere duală 3/8 inch FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€277.65
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 3/4 inch FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€153.46
WATTS 1 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 1 inch FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€154.78
WATTS LF7-10-U2 Supapă de reținere dublă 1 1/4X1, în linie, articulație pivotantă, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbSantopren33 de grade F-1"Femelă filetatăBuna-N€295.42
Supapă de reținere dublă WATTS LF7 3/8, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarAlama fără plumbsilicon33 de grade F-3 / 8 "Femelă filetatăBuna-N€292.75
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Supapă de reținere duală, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarBronz fără plumbSantopren33 de grade F-1-1/4 "Femelă filetatăBuna-N€279.33
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbsilicon33 de grade F-1"Uniune Femelă FiletatăBuna-N€294.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reținere dublă LF7C 3/8, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă
€314.22 /unitate