WATTS LF800M4FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/2 inch | CB3JWZ 0792020

WATTS LF800M4FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/2 inch

Articol: CB3JWZ Model: LF800M4FR 1 1/2Crucea Ref: 0792020
€1,166.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip antireturSpărgător de vid
Finisaj corporalAliaj de siliciu de cupru
Material corpBronz fără plumb
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF800M4FR
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Spărgător de vid rezistent la îngheț, dimensiune de 1 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelTip filetDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț
WATTS LF800M4FR 3/4 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | CB3JWY 0792017 LF800M4FR 3/4NPT3 / 4 "-140 de grade F10.3 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic€241.98
RFQ
WATTS LF800M4FR 2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | CC2XQK 0792021 LF800M4FR 2NPT2"NPT140 de grade F150 psi33 de grade F2"Plastic€1,171.21
RFQ
WATTS LF800M4FR 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch | CC2XQL 0792016 LF800M4FR 1/2extensia ftp1 / 2 "extensia ftp140 de grade F150 psi33 de grade F1 / 2 "Plastic€313.61
RFQ
WATTS LF800M4FR 1 1/4 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/4 inch | CC2XQN 0792019 LF800M4FR 1 1/4extensia ftp1 1 / 4 "extensia ftp140 de grade F150 psi33 de grade F1-1/4 "Plastic€842.27
RFQ
WATTS LF800M4FR 1 întrerupător de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | CC2XQP 0792018 LF800M4FR 1NPT1"NPT140 de grade F150 psi33 de grade F1"Plastic proiectat€267.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF800M4FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/2 inch
€1,166.25 /unitate