WATTS LF800M4FR 2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | CC2XQK 0792021

WATTS LF800M4FR 2 întrerupător de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inch

Articol: CC2XQK Model: LF800M4FR 2Crucea Ref: 0792021
€1,417.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip antireturSpărgător de vid
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz fără plumb
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF800M4FR
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă cu un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi

Variante de produs

ProdusModelTip filetDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț
WATTS LF800M4FR 3/4 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | CB3JWY 0792017 LF800M4FR 3/4NPT3 / 4 "-140 de grade F10.3 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic€241.98
RFQ
WATTS LF800M4FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/2 inch | CB3JWZ 0792020 LF800M4FR 1 1/2extensia ftp1 1 / 2 "extensia ftp140 de grade F150 psi33 de grade F1-1/2 "Plastic€963.84
RFQ
WATTS LF800M4FR 1/2 Disruptor de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch | CC2XQL 0792016 LF800M4FR 1/2extensia ftp1 / 2 "extensia ftp140 de grade F150 psi33 de grade F1 / 2 "Plastic€313.61
RFQ
WATTS LF800M4FR 1 1/4 Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/4 inch | CC2XQN 0792019 LF800M4FR 1 1/4extensia ftp1 1 / 4 "extensia ftp140 de grade F150 psi33 de grade F1-1/4 "Plastic€842.27
RFQ
WATTS LF800M4FR 1 întrerupător de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | CC2XQP 0792018 LF800M4FR 1NPT1"NPT140 de grade F150 psi33 de grade F1"Plastic proiectat€267.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF800M4FR 2 întrerupător de vid rezistent la îngheț, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inch
€1,417.16 /unitate