Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFB6080G2-SS 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CA8HLM 0450119

WATTS LFB6080G2-SS 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: CA8HLM Model: LFB6080G2-SS 1Crucea Ref: 0450119
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
€143.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFB6080G2-SS
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
TipTrusă
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS LFB6080G2 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2DaAlamă-Femelă filetată1"Femelă filetatăPTFE virgin€74.27
WATTS LFB6080G2 Supapă cu bilă 1/4, putere nominală electrică 1/4V, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2NuAlamă cromată-Femelă filetată1 / 4 "Femelă filetatăPTFE virgin€34.99
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade F-3 / 4 "PrizăPTFE virgin€49.53
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 3/8, intrare 3/8 inch, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade FPriză3 / 8 "PrizăPTFE virgin€40.86
WATTS LFB6080G2-SS Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSDa316 oțel inoxidabil--3 / 4 "Femelă filetatăPTFE virgin€118.34
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade FPriză1-1/4 "PrizăPTFE virgin€117.21
WATTS LFB6080G2-SS Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSDa316 oțel inoxidabil-Femelă filetată3 / 8 "Femelă filetatăPTFE virgin€63.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6080G2-SS 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi
€143.52 /unitate