Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFB6080G2 Supapă cu bilă 1/4, putere nominală electrică 1/4V, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6QZJ 0450100

WATTS LFB6080G2 Supapă cu bilă 1/4, putere nominală electrică 1/4V, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BY6QZJ Model: LFB6080G2 1/4Crucea Ref: 0450100

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€34.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlMâner Tee
Evaluare electrică1 / 4V
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFB6080G2
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
TipTrusă
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1975

Detalii produs:

Supapă cu bilă, putere nominală electrică 1/4V, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS LFB6080G2 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2DaAlamă-Femelă filetată1"Femelă filetatăPTFE virgin€74.27
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade F-3 / 4 "PrizăPTFE virgin€49.53
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 3/8, intrare 3/8 inch, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade FPriză3 / 8 "PrizăPTFE virgin€40.86
WATTS LFB6080G2-SS Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSDa316 oțel inoxidabil--3 / 4 "Femelă filetatăPTFE virgin€118.34
WATTS LFB6081G2 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NuAlamă cromată-40 grade FPriză1-1/4 "PrizăPTFE virgin€117.21
WATTS LFB6080G2-SS Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSDa316 oțel inoxidabil-Femelă filetată3 / 8 "Femelă filetatăPTFE virgin€63.37
WATTS LFB6081G2-SS Supapă cu bilă 3/8, intrare 3/8 inch, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSDa316 oțel inoxidabil-40 grade FPriză3 / 8 "PrizăPTFE virgin€117.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6080G2 Supapă cu bilă 1/4, putere nominală electrică 1/4V, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€34.99 /unitate