Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi

În stoc
Articol: CC2YMD Model: LFB6780M1 3/4Crucea Ref: 0555220
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
€165.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.350 de grade F
Mfr. SerieLFB6780-M1
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul150
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelCuplulMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterialul arboreluiPreț
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260AlamăBronzManerul manetei1 / 2 "350 de grade F1 / 2 "Alamă€155.90
WATTS LFB6780M1 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200AlamăBronzManerul manetei1"350 de grade F1"Alamă€277.20
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250AlamăBronzManerul manetei1-1/4 "350 de grade F1-1/4 "Alamă€520.86
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320AlamăBronzManerul manetei1-1/2 "350 de grade F1-1/2 "Alamă€592.77
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 in-lbs.Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 8 "350 de grade F3 / 8 "Oţel inoxidabil€142.94
WATTS LFB6780M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 in-lbs.AlamăBronzManerul manetei2"350 de grade F2"Alamă€818.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi
€165.95 /unitate