WATTS LFB6780M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | CC2YMF 0555224

WATTS LFB6780M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi

Articol: CC2YMF Model: LFB6780M1 2Crucea Ref: 0555224
€990.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Cv91 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.350 de grade F
Mfr. SerieLFB6780-M1
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul500 in-lbs.
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)400 Psi

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelCuplulMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterialul arboreluiPreț
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260AlamăBronzManerul manetei1 / 2 "350 de grade F1 / 2 "Alamă€155.90
WATTS LFB6780M1 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200AlamăBronzManerul manetei1"350 de grade F1"Alamă€277.20
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250AlamăBronzManerul manetei1-1/4 "350 de grade F1-1/4 "Alamă€520.86
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320AlamăBronzManerul manetei1-1/2 "350 de grade F1-1/2 "Alamă€592.77
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 in-lbs.Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 8 "350 de grade F3 / 8 "Oţel inoxidabil€142.94
WATTS LFB6780M1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150AlamăBronzManerul manetei3 / 4 "350 de grade F3 / 4 "Alamă€165.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6780M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 400 Psi
€990.87 /unitate