WATTS LFB6800-LL 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9WFQ 0123250

WATTS LFB6800-LL 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi

În stoc
Articol: BY9WFQ Model: LFB6800-LL 2Crucea Ref: 0123250

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,178.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieLFB6800
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunDurafill din PTFE armat cu carbon / sticlă
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul500
Proiectarea supapelor3-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.255

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS LFB6800 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 de grade F3 / 8 "60€180.80
WATTS LFB6800 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 de grade F1 / 2 "60€206.23
WATTS LFB6800-XH Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 de grade F1 / 4 "60€371.19
WATTS LFB6800-XH 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 de grade F1 / 2 "60€407.65
WATTS LFB6800-XH Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 de grade F3 / 4 "150€479.62
Supapă cu bilă 6800/3 WATTS LFB4, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 de grade F3 / 4 "150€255.14
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1/2 "450 de grade F1-1/2 "320€1,054.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6800-LL 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi
€1,178.84 /unitate